![Hager - Witty borne de charge IP21 4-7kW M3T2S pour 1 VE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/XEV092.jpg?ts=1714082967611)
Hager - Witty borne de charge IP21 4-7kW M3T2S pour 1 VE
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - autre
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
nombre de points de chargement - 1
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740871747
Réf. Sonepar
05083087174
Réf. Fournisseur
XEV092
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
autre
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
nombre de points de chargement
1
exécution raccord côté installation
monophasé
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Oui
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Non
fonction contrôle d'accès
Non
largeur
303 mm
hauteur
355 mm
profondeur
126 mm
matériau du boîtier/corps
autre
puissance de raccordement nominale
8 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Witty borne de charge IP21 4-7kW M3T2S pour 1 VE
Les Atouts de l'article:
Délestage dynamique par raccordement de la TIC. Limitation du courant de charge. Panier de rangement intégré. Livrée avec protection différentielle. Pour installation intérieure murale.