![Hager - Witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/XEV305.jpg?ts=1712351122478)
Hager - Witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec interface de communication - Non
nombre max. de points de chargement commandables - 1
courant de charge - 32 A
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non
tension nominale - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740854290
Réf. Sonepar
05083085429
Réf. Fournisseur
XEV305
Réf. Commerciale
Hager
avec interface de communication
Non
nombre max. de points de chargement commandables
1
courant de charge
32 A
déverrouillage de secours en cas de panne de courant
Non
tension nominale
400 V
largeur
54 mm
hauteur
88 mm
profondeur
60 mm
Witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V, en lien avec la borne de recharge XEV1K, il permet de piloter dynamiquement la puissance de la recharge et les heures creuses et pleines
Les Atouts de l'article:
Le simulateur de TIC XEV 305 permet d’utiliser une borne de recharge witty (ou tout autre produit utilisant les mêmes informations) en principe réservé aux installations avec compteur électronique, sur des installations mono ou triphasées avec compteur él