Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Traverse perforée quadro+ pour structure h 25mm pour cellule 600mm

Hager - Traverse perforée quadro+ pour structure h 25mm pour cellule 600mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 6 mm

  • forme de trou - anneau

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610190661

Réf. Sonepar

00010019066

Réf. Fournisseur

FN884E

Réf. Commerciale

Hager

longueur

6 mm

forme de trou

anneau

matériau

acier

hauteur

600 mm

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau

1.5 mm

écart central entre les trous

25 mm

Traverse perforée quadro+ pour structure h 25mm pour cellule 600mm