![Hager - Transformateur sécurité 20VA 24V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ST310.jpg?ts=1712351156476)
Hager - Transformateur sécurité 20VA 24V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transfo de sécurité
courant de sortie max. - 1 A
intensité de courant secondaire 1 - 0.83 A
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615512246
Réf. Sonepar
05083551224
Réf. Fournisseur
ST310
Réf. Commerciale
Hager
type de transfo
transfo de sécurité
courant de sortie max.
1 A
intensité de courant secondaire 1
0.83 A
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
24 V
tension secondaire 2
24 V
protection contre les températures
Oui
puissance dissipée max.
20 W
montage encastré
Non
longueur
85 mm
puissance de sortie max.
20 W
largeur en nombre de modules
4
apparent
Oui
protégé contre les courts-circuits
Oui
Avec dispositif on/off
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
70 mm
hauteur
58 mm
Transformateur sécurité 20VA 24V
Les Atouts de l'article:
Nouveau transformateur de sécurité particulièrement adapté à l'alimentation des contacteurs modulaires 12V AC et 24V AC. Réduction de 30% de l'échauffement comparé au ST312.