Hager - Transformateur pour bande LED-flex 9 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
largeur - 0 mm
hauteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740222549
Réf. Sonepar
05083022254
Réf. Fournisseur
LEDTR9
Réf. Commerciale
Hager
tension de sortie
12...12 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
largeur
0 mm
hauteur
18 mm
diamètre
47 mm
longueur
0 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
tension d'entrée
170...250 V
Transformateur pour bande LED-flex 9 W
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.