![Hager - Thermostat ambiance à membrane multi-tension chauf eau ch sortie invers 10A 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/54185.jpg?ts=1712351170283)
Hager - Thermostat ambiance à membrane multi-tension chauf eau ch sortie invers 10A 230V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
couleur - blanc
modèle - marche-arrêt
charge de contact max. - 10 A
valeur différentielle - 1...1 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3542220541859
Réf. Sonepar
00063054185
Réf. Fournisseur
54185
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie/encastré
couleur
blanc
modèle
marche-arrêt
charge de contact max.
10 A
valeur différentielle
1...1 K
capteur externe
Non
présence d'une résistance anticipatrice
sans
différence ajustable
Non
adapté aux climatiseurs
Oui
numéro RAL
9010
raccordement
2-fils intégral
avec affichage
Non
type d'alimentation électrique
230 V CA
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure
8...30 °C
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP30
type de capteur
autre
classe de la température de contrôle
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
0 W
tension max. contacts
230 V
avec récepteur
Non
caractéristique de réglage
autre
avec raccord d’eau
Non
nombre de sorties chauffage
1
nombre de sorties refroidissement
1
avec indication du bruit
Non
température affichée
Non
chauffer
Oui
Thermostat ambiance à membrane multi-tension chauf eau ch sortie invers 10A 230V
Les Atouts de l'article:
Le thermostat d'ambiance à membrane permet, pour les installations de chauffage à eau chaude, d'améliorer le confort des occupants tout en réalisant des économies d'énergie (jusqu'à 10%).