![Hager - Telecommande telephonique saillie 1 canal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/61124.jpg?ts=1712351078247)
Hager - Telecommande telephonique saillie 1 canal
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - infrarouge
nombre de canaux - 1
émetteur mural - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542220619985
Réf. Sonepar
00063061998
Réf. Fournisseur
61124
Réf. Commerciale
Hager
transmission de signal
infrarouge
nombre de canaux
1
émetteur mural
Oui
mode de pose
encastré
couleur
blanc
sans halogène
Oui
adapté pour interrupteur
Non
adapté à un variateur
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Oui
matériau
plastique
avec émetteur manuel
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un élément d'affichage
Oui
Telecommande telephonique saillie 1 canal
Les Atouts de l'article:
Telecommande telephonique saillie 1 canal