![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/TU402.jpg?ts=1712351086052)
Hager - Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage - Non
nombre max. d'appareils contrôlables - 50
unidirectionnel - Oui
auto-apprentissage - Non
transmission de signal - radio
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616014022
Réf. Sonepar
00010601402
Réf. Fournisseur
TU402
Réf. Commerciale
Hager
avec affichage
Non
nombre max. d'appareils contrôlables
50
unidirectionnel
Oui
auto-apprentissage
Non
transmission de signal
radio
bidirectionnel
Oui
préprogrammé
Non
fréquence de signal
863...863 MHz
largeur
46.5 mm
hauteur
83 mm
sans fil
Oui
profondeur
15.8 mm
Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.