![Hager - Té queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9016 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GBD5010089016.jpg?ts=1712351186060)
Hager - Té queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9016 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
matériau - plastique
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740015127
Réf. Sonepar
05083001512
Réf. Fournisseur
GBD5010089016
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
100 mm
profondeur
50 mm
nombre de couvercles
0
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
intérieur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Non
symétrique
Oui
indice de protection (IP)
IP40
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9016
traitement de la surface
non traité
largeur de la dérivation
100 mm
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-30...90 °C
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
Té queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.