![Hager - Té et croix lifea pour LF40060/61 RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M54069010.jpg?ts=1714082921722)
Hager - Té et croix lifea pour LF40060/61 RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 57 mm
hauteur - 40 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740338585
Réf. Sonepar
00011033858
Réf. Fournisseur
M54069010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
57 mm
hauteur
40 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
largeur sortante
57 mm
hauteur sortante
40 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...90 °C
numéro RAL
9010
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
Té et croix lifea pour LF40060/61 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60