Hager - Té p CLM50065 p 50mm h 65mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'accessoire/pièce détachée - pièce en T
matériau - plastique
largeur de goulotte - 65 mm
profondeur de goulotte - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740209847
Réf. Sonepar
00011020984
Réf. Fournisseur
CLM500658
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
type d'accessoire/pièce détachée
pièce en T
matériau
plastique
largeur de goulotte
65 mm
profondeur de goulotte
50 mm
adapté aux espaces extérieurs
Oui
numéro RAL
9010
Té p CLM50065 p 50mm h 65mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.