Hager - Télérupteur 2F 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
fonction - commutateur mécanique
courant de commutation assigné - 16 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612369539
Réf. Sonepar
00010236953
Réf. Fournisseur
EPN520
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
rail DIN
fonction
commutateur mécanique
courant de commutation assigné
16 A
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
profondeur d'encastrement
63 mm
largeur en nombre de modules
17.5
tension de commande 1
230...230 V
tension de commande 2
110...110 V
type de tension de commande 1
AC
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
fréquence de tension de commande 2
50...60 Hz
commande manuelle
Oui
type de tension d’alimentation
AC
tension d’alimentation
250...250 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
16 A
charge max. de lampe à incandescence
1800 W
charge max. de lampe fluorescente
800 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
900 VA
Télérupteur 2F 230V
Les Atouts de l'article:
Les télérupteurs permettent la commande de circuits d'éclairage dans l'habitat, les locaux professionnels et les immeubles tertiaires. Avec commande manuelle