Hager - Té et croix lifea pour LF/FB60110 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 110 mm
hauteur - 61 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740339315
Réf. Sonepar
00011033931
Réf. Fournisseur
M55069010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
110 mm
hauteur
61 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
largeur sortante
110 mm
hauteur sortante
61 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...90 °C
numéro RAL
9010
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
Té et croix lifea pour LF/FB60110 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60