![Hager - Té, Dérivation, SL20055 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SL2005589016.jpg?ts=1712351154292)
Hager - Té, Dérivation, SL20055 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur du câble pour plinthe - 55 mm
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
avec baguette de tapis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740017619
Réf. Sonepar
05083001761
Réf. Fournisseur
SL2005589016
Réf. Commerciale
Hager
matériau
plastique
hauteur du câble pour plinthe
55 mm
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
couleur de la partie supérieure
blanc
avec baguette de tapis
Non
numéro RAL
9016
sans halogène
Oui
dérivation raccordement de canal
centré
largeur du raccordement de canal
20 mm
hauteur du raccordement de canal
55 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
raccordement de canal
canal de câblage
indice de protection (IP)
IP40
Té, Dérivation, SL20055 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.