Hager - Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 74 mm
hauteur - 20 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740865388
Réf. Sonepar
00011086538
Réf. Fournisseur
ATA207589010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
74 mm
hauteur
20 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur sortante
74 mm
hauteur sortante
20 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9010
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Té, dérivation, 3D blanc paloma