Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Hager - Systo prise de courant spécial goulotte 2P+T 16A 250V 2 modules Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • couleur - blanc

  • modèle - broche de contact de protection

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617081214

Réf. Sonepar

00010708121

Réf. Fournisseur

WS121

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités

3

mode de pose

canal d'allège (goulotte)

couleur

blanc

modèle

broche de contact de protection

courant nominal

16 A

tension nominale

250 V

sans halogène

Oui

couvercle

boîtier complet

verrouillable

Non

avec volet de protection

Non

type de connexion

borne automatique

traitement de la surface

laqué / peint

avec voyant indicateur

Non

avec eclips / protection enfant

Non

fréquence

50...60 Hz

Avec dispositif on/off

Non

contact de protection (terre)

Non

porte-étiquette

Non

mécanisme d'éjection

Non

qualité du matériau

autre

prise inclinée ou inclinable

Oui

protection contre les surtensions

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

encastrement isolé

Oui

matériau

plastique

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

type de fixation

fixation à griffes/vis

impression/marquage

sans

numéro RAL (équivalent)

9010

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

transparent

Non

finition de la surface

mat

avec microfusible

Non

repiquage possible

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

largeur d'appareil

67.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

43.5 mm

nombre de prises commutables

0

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

3

compatible IFTTT

Non

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

broche de mise la terre de sécurité

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

finition métallique

Non

type de chargeur USB

autre

traitement antibactérien

Non

Systo prise de courant spécial goulotte 2P+T 16A 250V 2 modules Blanc