Hager - Systo poussoir 1F 10A 2 modules Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617080200
Réf. Sonepar
00010708020
Réf. Fournisseur
WS020
Réf. Commerciale
Hager
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
33 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Systo poussoir 1F 10A 2 modules Blanc