Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Hager - Systo double poussoir volet roulant 2 modules Blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - bascule/rocker

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617083010

Réf. Sonepar

00010708301

Réf. Fournisseur

WS301

Réf. Commerciale

Hager

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

mode de pose

encastré

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande

bascule/rocker

couleur

blanc

modèle

contact à poussoir bipolaire

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

tension nominale

250 V

porte-étiquette

Non

qualité du matériau

thermoplastique

matériau

plastique

type de fixation

fixation à borne

nombre de touches

2

verrouillage électrique et mécanique

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

utilisation mécanique possible

Oui

transparent

Non

finition de la surface

mat

utilisation électronique possible

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

nombre de modules (construction modulaire)

2

Systo double poussoir volet roulant 2 modules Blanc