Hager - Support SL20080 nu blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
nombre d'unités d'appareil - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740895644
Réf. Sonepar
00011089564
Réf. Fournisseur
SL200809039010
Réf. Commerciale
Hager
garnissage
sans
hauteur du câble pour plinthe
80 mm
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
nombre d'unités d'appareil
1
couleur
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
5...60 °C
matériau
autre
sens de montage
horizontal
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
type de montage appareil d'installation
standard
indice de protection (IP)
IP40
Support SL20080 nu blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.