Hager - Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 2
profondeur du câble pour plinthe - 20 mm
hauteur du câble pour plinthe - 55 mm
couleur - autre
garnissage - prise de courant de protection
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740894616
Réf. Sonepar
00011089461
Réf. Fournisseur
SL200559609011
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités d'appareil
2
profondeur du câble pour plinthe
20 mm
hauteur du câble pour plinthe
55 mm
couleur
autre
garnissage
prise de courant de protection
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP40
type de montage appareil d'installation
standard
sens de montage
horizontal
matériau
autre
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9011
température d'utilisation
5...60 °C
Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.