Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Support Profil 2pour ATA 12/20x50 Marron

Hager - Support Profil 2pour ATA 12/20x50 Marron

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

  • sans halogène - Oui

  • traitement de la surface - non traité

  • avec entrée de câble - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740864961

Réf. Sonepar

00011086496

Réf. Fournisseur

ATA125298014

Réf. Commerciale

Hager

matériau

plastique

couleur

marron

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

avec entrée de câble

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

numéro RAL (équivalent)

8014

finition de la surface

mat

avec insertion de raccord à écrou

Non

avec entrée de câble

Oui

largeur d'appareil

66 mm

hauteur d'appareil

12 mm

profondeur d'appareil

33 mm

Support Profil 2pour ATA 12/20x50 Marron