![Hager - Support goulotte vertical quadro4-quadro5-quadro+ acces](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/UC915.jpg?ts=1712351179950)
Hager - Support goulotte vertical quadro4-quadro5-quadro+ acces
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 34 mm
modèle - autre
profondeur - 75 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616139152
Réf. Sonepar
00010613915
Réf. Fournisseur
UC915
Réf. Commerciale
Hager
couleur
gris
largeur
34 mm
modèle
autre
profondeur
75 mm
matériau
plastique
numéro RAL
7035
hauteur
154 mm
Support goulotte vertical quadro4-quadro5-quadro+ acces