![Hager - Support de profilé beha-set pour RK190](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M5850.jpg?ts=1712351182206)
Hager - Support de profilé beha-set pour RK190
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console de serrage
traitement de la surface - autre
longueur - 190 mm
matériau - plastique
adapté à la largeur du système de support de câble - 150...190 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740121286
Réf. Sonepar
00011012128
Réf. Fournisseur
M5850
Réf. Commerciale
Hager
modèle
console de serrage
traitement de la surface
autre
longueur
190 mm
matériau
plastique
adapté à la largeur du système de support de câble
150...190 mm
qualité du matériau
autre
couleur
autre
largeur
150 mm
Support de profilé beha-set pour RK190
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.