![Hager - Support de profilé beha-set pour RK150](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/M5849.jpg?ts=1712351158430)
Hager - Support de profilé beha-set pour RK150
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - console de serrage
traitement de la surface - autre
longueur - 150 mm
matériau - plastique
adapté à la largeur du système de support de câble - 110...150 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740121163
Réf. Sonepar
00011012116
Réf. Fournisseur
M5849
Réf. Commerciale
Hager
modèle
console de serrage
traitement de la surface
autre
longueur
150 mm
matériau
plastique
adapté à la largeur du système de support de câble
110...150 mm
qualité du matériau
autre
couleur
autre
largeur
110 mm
Support de profilé beha-set pour RK150
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.