Hager - Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
couleur - blanc
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740896122
Réf. Sonepar
05083089612
Réf. Fournisseur
ATA20591
Réf. Commerciale
Hager
composition
boîtier apparent
couleur
blanc
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
avec cadre de recouvrement
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
indice de protection (IP)
IP40
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec insertion de raccord à écrou
Non
avec entrée de câble
Oui
largeur d'appareil
77 mm
hauteur d'appareil
132 mm
profondeur d'appareil
34 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
avec entrée de câble
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
forme
rectangulaire
Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc polaire