![Hager - Socle quadro+ h100mm pour cellule l 400mm p 800mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FN437E.jpg?ts=1712351088914)
Hager - Socle quadro+ h100mm pour cellule l 400mm p 800mm
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 450 mm
modèle - profil de renforcement de socle
hauteur - 100 mm
matériau - acier
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610190524
Réf. Sonepar
00010019052
Réf. Fournisseur
FN442E
Réf. Commerciale
Hager
largeur
450 mm
modèle
profil de renforcement de socle
hauteur
100 mm
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
profondeur
800 mm
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
Socle quadro+ h100mm pour cellule l 400mm p 800mm