![Hager - Socle pour plinthe SL20080 noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SL200801.jpg?ts=1712351081631)
Hager - Socle pour plinthe SL20080 noir
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
avec baguette de tapis - Non
longueur - 2000 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740894951
Réf. Sonepar
00011089495
Réf. Fournisseur
SL200801
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
couleur
noir
sans halogène
Non
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons
2
perforation de montage dans le sol
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Socle pour plinthe SL20080 noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.