![Hager - Socle pour goulotte queraz h134mmxp56mm L200mm 2compartiments alu RAL 9016 Pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GBA5013119016.jpg?ts=1712351153643)
Hager - Socle pour goulotte queraz h134mmxp56mm L200mm 2compartiments alu RAL 9016 Pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de couvercles - 2
profondeur - 56 mm
couleur - blanc
largeur - 134 mm
matériau - aluminium
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740014946
Réf. Sonepar
05083001494
Réf. Fournisseur
GBA5013119016
Réf. Commerciale
Hager
nombre de couvercles
2
profondeur
56 mm
couleur
blanc
largeur
134 mm
matériau
aluminium
type de montage des parties supérieures
intérieur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
numéro RAL
9016
traitement de la surface
revêtu
qualité du matériau
autre
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
nombre de cloisons enfichables
2
perforation de montage dans le sol
Non
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Oui
section transversale utile
6500 mm²
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Oui
symétrique
Oui
indice de protection (IP)
IP40
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
type rectangulaire
Oui
couvercle inclus
Non
traitement antibactérien
Non
Socle pour goulotte queraz h134mmxp56mm L200mm 2compartiments alu RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.