Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Socle de goulotte BRAP p 80mm h 200mm alu anodisé naturel (ELN)

Hager - Socle de goulotte BRAP p 80mm h 200mm alu anodisé naturel (ELN)

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 80 mm

  • couleur - aluminium

  • largeur - 200 mm

  • matériau - aluminium

  • nombre de couvercles - 2

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740887762

Réf. Sonepar

05083088776

Réf. Fournisseur

BRAP802001ELN

Réf. Commerciale

Hager

profondeur

80 mm

couleur

aluminium

largeur

200 mm

matériau

aluminium

nombre de couvercles

2

perforation de montage dans le sol

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

avec connecteur de conduit

Oui

section transversale utile

14250 mm²

largeur du couvercle 1

80 mm

largeur du couvercle 2

80 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

feuille de protection

Oui

symétrique

Oui

finition du panneau arrière (intérieur)

profil C continu

type rectangulaire

Oui

couvercle inclus

Non

traitement antibactérien

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

sans halogène

Oui

numéro RAL

0

traitement de la surface

anodisé/oxydé

qualité du matériau

autre

longueur

2000 mm

Socle de goulotte BRAP p 80mm h 200mm alu anodisé naturel (ELN)

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.