Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Hager - Smartrack pour goulottes design pour home cinema 400 x 500mm blanc/Aluminium

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • longueur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740213011

Réf. Sonepar

05083021301

Réf. Fournisseur

DSAS504F21

Réf. Commerciale

Hager

largeur

500 mm

longueur

400 mm

Smartrack pour goulottes design pour home cinema 400 x 500mm blanc/Aluminium

Les Atouts de l'article:

Le système de goulotte Design permet de réaliser le cheminement des câbles d'alimentation des écrans TV ou Multimédias. C'est également la solution idéale pour intégrer les commandes et la signalisation à l'entrée des salles de réunions.