Hager - RJ45 essensya CAT.6 FTP simple Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
direction de sortie - droit
catégorie - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617205009
Réf. Sonepar
05083720500
Réf. Fournisseur
WE224
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
direction de sortie
droit
catégorie
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
indice de protection (IP)
IP20
montage encastré
Oui
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
35 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
composition
mécanisme avec partie supérieure de boîtier
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
avec zone de texte
Non
apparent
Non
avec protection contre la poussière
Oui
design
Oui
avec résistance terminale
Non
avec jacks/coupleurs
Non
encastrement de canal
Non
type de fixation
visser
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
type de montage raccordement de blindage
vis
codage mécanique
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9016
type de connexion
vis
Prise RJ45 simple essensya catégorie 6 FTP Pure