![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GR313AN.jpg?ts=1712351131309)
Hager - Réhausse pour coffret Gamma 13, 3 rangées
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
modèle - autre
hauteur - 500 mm
profondeur - 50 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616615960
Réf. Sonepar
05083661596
Réf. Fournisseur
GR313AN
Réf. Commerciale
Hager
largeur
250 mm
modèle
autre
hauteur
500 mm
profondeur
50 mm
type d'encastrement
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
Réhausse pour coffret Gamma 13, 3 rangées
Les Atouts de l'article:
Le système de réhausse fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.