![Hager - Récepteur carillon radio 230V 10 mélodies+flash](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/53612.jpg?ts=1714082951894)
Hager - Récepteur carillon radio 230V 10 mélodies+flash
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - AC
volume - 85 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542220536121
Réf. Sonepar
00063053612
Réf. Fournisseur
53612
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
type de courant
AC
volume
85 dB
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
Récepteur carillon radio 230V 10 mélodies+flash
Les Atouts de l'article:
Récepteur carillon 10 mélodies au choix avec flash lumineux, alimenté sur secteur. Le récepteur peut aussi bien être accroché au mur que posé sur son socle