![Hager - Récepteur carillon prise gigogne 230V 10 mélodies+flash](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/53613.jpg?ts=1714082968234)
Hager - Récepteur carillon prise gigogne 230V 10 mélodies+flash
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - AC
volume - 85 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542220536138
Réf. Sonepar
00063053613
Réf. Fournisseur
53613
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
autre
sans fil
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
type de courant
AC
volume
85 dB
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
Récepteur carillon prise gigogne 230V 10 mélodies+flash
Les Atouts de l'article:
Récepteur carillon 230V 10 mélodies au choix avec flash lumineux. Facile à installer, la prise de courrant reste utilisable pour un autre appareil électrique.