Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Récepteur carillon 3 mélodies à piles

Hager - Récepteur carillon 3 mélodies à piles

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de courant - DC

  • volume - 85 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542220536107

Réf. Sonepar

00063053610

Réf. Fournisseur

53610

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie

sans fil

Oui

couleur du boîtier/corps

blanc

type de courant

DC

volume

85 dB

matériau du boîtier/corps

plastique

tension nominale (Un)

4.5...4.5 V

indice de protection (IP)

IP20

batterie incorporée

Oui

Récepteur carillon radio à piles 3 mélodies (alim. fournie 3 x LR14)

Les Atouts de l'article:

Récepteur carillon 3 mélodies au choix alimenté sur pile. Le récepteur peut aussi bien être accroché au mur que posé sur son socle