Hager - Réduction pour CLM 75x125 vers 90x75 IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma

Hager - Réduction pour CLM 75x125 vers 90x75 IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • type d'accessoire/pièce détachée - réduction

  • matériau - plastique

  • largeur de goulotte - 75 mm

  • profondeur de goulotte - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740211505

Réf. Sonepar

00011021150

Réf. Fournisseur

CLM7512562

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

type d'accessoire/pièce détachée

réduction

matériau

plastique

largeur de goulotte

75 mm

profondeur de goulotte

125 mm

adapté aux espaces extérieurs

Oui

numéro RAL

9010

Réduction pour CLM 75x125 vers 90x75 IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.