Hager - Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 6
mode de pose - autre
couleur - titane
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617198622
Réf. Sonepar
05083719862
Réf. Fournisseur
WXF423T
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'unités
6
mode de pose
autre
couleur
titane
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
laqué / peint
avec voyant indicateur
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Non
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
autre
prise inclinée ou inclinable
Oui
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Oui
matériau
plastique
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
type de fixation
fixation par encliquetage
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9006
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
135 mm
hauteur d'appareil
42.5 mm
profondeur d'appareil
45 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
6
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Oui
type de chargeur USB
autre
traitement antibactérien
Non
Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane