![Hager - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure carton de 50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXF421B.jpg?ts=1712351166778)
Hager - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure carton de 50
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 3
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617060134
Réf. Sonepar
05083706013
Réf. Fournisseur
WXF421B50
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
autre
couleur
blanc
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
3
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
1
avec eclips / protection enfant
Oui
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Non
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
autre
prise inclinée ou inclinable
Oui
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
encastrement isolé
Oui
matériau
plastique
type de fixation
fixation par encliquetage
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
67.5 mm
hauteur d'appareil
43.5 mm
profondeur d'appareil
45 mm
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
3
compatible IFTTT
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
finition métallique
Non
type de chargeur USB
autre
traitement antibactérien
Non
Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure carton de 50