![Hager - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GP418T.jpg?ts=1712351142920)
Hager - Porte transparente pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - porte à butée
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612963645
Réf. Sonepar
00010296364
Réf. Fournisseur
GP418T
Réf. Commerciale
Hager
couleur
autre
modèle
porte à butée
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
non traité
hauteur
625 mm
largeur
355 mm
Porte transparente pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.