Hager - Porte opaque pour GD108.

Hager - Porte opaque pour GD108.

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP00

  • finition porte à hublot - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612960231

Réf. Sonepar

00010296023

Réf. Fournisseur

GP108P

Réf. Commerciale

Hager

modèle

porte à butée

couleur

blanc

matériau

plastique

indice de protection (IP)

IP00

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition de la surface

non traité

largeur

182 mm

hauteur

180 mm

profondeur

20 mm

finition CEM

Non

Porte opaque pour GD108.

Les Atouts de l'article:

Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.