![Hager - Porte opaque pour coffret Gamma 18, 2 rangées 36 M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GP218P.jpg?ts=1712351164316)
Hager - Porte opaque pour coffret Gamma 18, 2 rangées 36 M
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - porte à butée
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612963522
Réf. Sonepar
00010296352
Réf. Fournisseur
GP218P
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
modèle
porte à butée
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
non traité
hauteur
375 mm
largeur
355 mm
Porte opaque pour coffret Gamma 18, 2 rangées 36 M
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.