![Hager - Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L31 3M avec cartouche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/L903.jpg?ts=1712351178584)
Hager - Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L31 3M avec cartouche
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 380 V
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
largeur en nombre de modules - 3
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610100318
Réf. Sonepar
00010010031
Réf. Fournisseur
L90300
Réf. Commerciale
Hager
tension nominale
380 V
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
autre
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
verrouillable
Non
profondeur d'encastrement
74 mm
Porte-fusible combiné 3P 20A 380V L31 3M avec cartouche