![Hager - Point de centre DCL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA630699016.jpg?ts=1712351154642)
Hager - Point de centre DCL
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 60 mm
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
indice de protection (IP) - IP40
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740017282
Réf. Sonepar
05083001728
Réf. Fournisseur
ATA630699016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
60 mm
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP40
numéro RAL
9016
sans halogène
Oui
Point de centre DCL
Les Atouts de l'article:
Point de centre DCL