Hager - Point de centre DCL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
profondeur - 60 mm
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740874694
Réf. Sonepar
00011087469
Réf. Fournisseur
ATA630699010
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
profondeur
60 mm
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP40
numéro RAL
9010
sans halogène
Oui
Point de centre DCL
Les Atouts de l'article:
Point de centre DCL