Hager - Platine de rue pour 2 logements à code, couleur opaque

Hager - Platine de rue pour 2 logements à code, couleur opaque

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • largeur - 161 mm

  • hauteur - 219 mm

  • profondeur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435012148

Réf. Sonepar

00078501214

Réf. Fournisseur

MHF06X

Réf. Commerciale

Hager

nombre de boutons d'appel

2

largeur

161 mm

hauteur

219 mm

profondeur

56 mm

Platine de rue pour 2 logements à code, couleur opaque

Les Atouts de l'article:

Platine de rue 2 logements avec clavier codé.Toute les platines de rue disposent d'un lecteur de badge intégré fonctionnant avec le même badge que celui de l'alarme SEPIO