![Hager - Platine de rue pour 1 logement à code,couleur opaque](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/MHF05X.jpg?ts=1712351140462)
Hager - Platine de rue pour 1 logement à code,couleur opaque
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 1
largeur - 161 mm
hauteur - 217 mm
profondeur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599435012131
Réf. Sonepar
00078501213
Réf. Fournisseur
MHF05X
Réf. Commerciale
Hager
nombre de boutons d'appel
1
largeur
161 mm
hauteur
217 mm
profondeur
54 mm
Platine de rue pour 1 logement à code,couleur opaque
Les Atouts de l'article:
Platine de rue 1 logement avec clavier codé.Toute les platines de rue disposent d'un lecteur de badge intégré fonctionnant avec le même badge que celui de l'alarme SEPIO