Hager - Plastron plein h 75 x l 350mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 75 mm
matériau - acier
finition de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616132207
Réf. Sonepar
00010613220
Réf. Fournisseur
UC220
Réf. Commerciale
Hager
largeur
350 mm
hauteur
75 mm
matériau
acier
finition de la surface
galvanisé
Plastron plein h 75 x l 350mm quadro4 - quadro5 - quadro+