Hager - Plastron plein h 70 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 75 mm
matériau - acier
finition de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616132306
Réf. Sonepar
00010613230
Réf. Fournisseur
UC230
Réf. Commerciale
Hager
largeur
600 mm
hauteur
75 mm
matériau
acier
finition de la surface
galvanisé
Plastron plein h 70 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+