Hager - Plastron plein h 600 x l 350mm quadro4 - quadro5 - quadro+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm
matériau - acier
finition de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250616132269
Réf. Sonepar
00010613226
Réf. Fournisseur
UC226
Réf. Commerciale
Hager
largeur
350 mm
hauteur
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
600 mm
matériau
acier
finition de la surface
galvanisé
Plastron plein h 600 x l 350mm quadro4 - quadro5 - quadro+