Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hager - Plastron plein h 300 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+

Hager - Plastron plein h 300 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm

  • matériau - acier

  • finition de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616132344

Réf. Sonepar

00010613234

Réf. Fournisseur

UC234

Réf. Commerciale

Hager

largeur

600 mm

hauteur

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

300 mm

matériau

acier

finition de la surface

galvanisé

Plastron plein h 300 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+